Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel L: 800mm, Brennerkopf 90° Sauerstoff/Azetylen/Propan/Methan (Erdgas) für gasmischende Düsen AGN, PNME, Schneidleistung bis 300 mm möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel
Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel
Artikel-Nr.:
     C6014-58101
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58101
EAN/GTIN:
     9004853581014
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner
    Weitere Informationen:
    Brenngas:
    Mischgas
    Schneidsystem:
    sonstige
    Brennerlänge:
    800 mm
    Kopfwinkel:
    90 °
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    'Dortmund I' Federhebel-Schneidbrenner:
    Extra lange Schneidbrenner für den HEAVY DUTY Einsatz<br/>-
    Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 397,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 471,55*
    € 561,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 462,77*
    € 550,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 419,56*
    € 499,28
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 418,51*
    € 498,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 411,17*
    € 489,29
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 411,13*
    € 489,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,79*
    € 473,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.