Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cebora MMA-Schweißinverter POWER ROD 250/T Cell, 400 Volt, Art. 514 (generatortauglich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cebora MMA-Schweißinverter
Cebora MMA-Schweißinverter
Artikel-Nr.:
     C6014-58448
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58448
EAN/GTIN:
     9004853584480
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • E-Handschweißelektroden bis Ø 5,0 mm
  • ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik
  • HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms
  • ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
  • Betriebsartentaster MMA/WIG / WIG PULS
  • LIFT WIG: Optimale WIG-Zündart mit niedrigem Zündstrom
  • Generatortauglich
  • Leistungsstarker Kühlventilator
  • REMOTE CONT: Anschluss für Schweißstrom-Fernsteuerung (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 5,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
10 - 250 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
190 A
60 % Einschaltdauer (10 min bei 20°C) bei Schweißstrom:
210 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
30 / 250 % / A
Leerlaufspannung:
83 V
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
10 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
23 S
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
13,5 / 8,8 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 35 Ø / mm²
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
207 mm
Tiefe:
437 mm
Höhe:
411 mm
Gewicht:
16 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Einsatzbeispiele:
- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/>- Pipeline-
POWER ROD 250/T Cell:
Die Dreiphasen-Stromquellen POWER ROD ermöglichen das profes
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Gusswerkstoffe
Elektroden:
- Ø 1,6 - 5,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.762,87*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,18*
€ 2.317,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,73*
€ 2.247,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,58*
€ 2.161,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.798,41*
€ 2.140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,67*
€ 2.119,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.762,87*
€ 2.097,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.