Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage, fahrbar, Smart-Master Absaugarm Ø 150mm/2m in Schlauchausführung, Absaugl. mit Arm max. 950 m³/h ~ 1,1 kW ~ 1x230 V (Type 64 300 - Krt. 64303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage, fahrbar, Smart-Master / 2m
Absauganlage, fahrbar, Smart-Master / 2m
Artikel-Nr.:
     C6014-58600
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58600
EAN/GTIN:
     9004853586002
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung
  • Optimal für Reparaturbetriebe, Instandhaltung, ...
  • Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
  • Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
  • Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
  • W3/IFA-geprüft
  • Drei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 13m²)
  • Schiebegriff und Kabelhalter
  • Absaugarm 2 m in Schlauchausführung
  • Optional: 3 m Saugschlauch mit Absaugdüse und Magnetfuß erhältlich!
Weitere Informationen:
Filterfläche:
13 m²
Anschluss:
230 V
Ventilatorleistung:
1600 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
950 m³/h
Motorleistung:
1100 W
Geräuschpegel:
72 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Abmessungen ohne Arm:
700x650x900 mm
Armlänge:
2 m
Gewicht:
71 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Allgemeine Auswahlkriterien hinischtlich Filterklassen zur O:
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebse
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,41*
€ 1.720,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,12*
€ 1.704,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.430,69*
€ 1.702,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,77*
€ 1.668,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.400,38*
€ 1.666,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,22*
€ 1.647,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.384,08*
€ 1.647,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,46*
€ 1.641,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.