Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition Absaugarm Ø 150mm/2m in Schlauchausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,1 kW ~ 3x400 V (Type 60 650 AT 100) Gerät in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /2m
Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /2m
Artikel-Nr.:
     C6014-58652
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58652
EAN/GTIN:
     9004853586521
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
  • Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
  • Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
  • Filterklasse H13-Schwebstofffilter
  • Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 17 m²)
  • Schiebegriff und Kabelhalter
  • Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
  • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
  • Absaugarm 2 m in Schlauchausführung
  • Version mit 3m oder 4m Arm auf Anfrage lieferbar!
  • Optional mit Start/Stopp-Automatik aufrüstbar
Weitere Informationen:
Filterfläche:
17 m²
Anschluss:
400 V
Ventilatorleistung:
1800 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
1100 m³/h
Motorleistung:
1100 W
Geräuschpegel:
70 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Abmessungen ohne Arm:
780x730x950 mm
Armlänge:
2 m
Gewicht:
106 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Allgemeine Auswahlkriterien hinischtlich Filterklassen zur O:
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebse
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.219,59*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,69*
€ 2.869,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.361,97*
€ 2.810,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,45*
€ 2.705,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.250,71*
€ 2.678,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,75*
€ 2.654,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.219,59*
€ 2.641,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.