Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition Absaugarm Ø 150mm/4m in Schlauchausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,1 kW ~ 3x400 V (Type 60 650 AT 102) Gerät in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /4m
Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /4m
Artikel-Nr.:
     C6014-58654
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58654
EAN/GTIN:
     9004853586545
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
  • Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
  • Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
  • Filterklasse H13-Schwebstofffilter
  • Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 17 m²)
  • Schiebegriff und Kabelhalter
  • Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
  • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
  • Absaugarm 4 m in Schlauchausführung
  • Version mit 2m oder 3m Arm auf Anfrage lieferbar!
  • Optional mit Start/Stopp-Automatik aufrüstbar
Weitere Informationen:
Filterfläche:
17 m²
Anschluss:
400 V
Ventilatorleistung:
1800 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
1100 m³/h
Motorleistung:
1100 W
Geräuschpegel:
70 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Abmessungen ohne Arm:
780x730x950 mm
Armlänge:
4 m
Gewicht:
106 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Allgemeine Auswahlkriterien hinischtlich Filterklassen zur O:
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebse
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.336,99*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,07*
€ 3.013,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,50*
€ 2.952,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.391,77*
€ 2.846,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.367,85*
€ 2.817,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,73*
€ 2.794,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.336,99*
€ 2.781,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.