Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse 2,4 mm für ABITIG GRIP 200 / 450W / 450W SC - BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülse 2,4 mm
Spannhülse 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-59522
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59522
EAN/GTIN:
     9004853595226
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 2,4mm
spannhülsen wig-schweißen
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    AT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.