Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455161
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59607
EAN/GTIN:
     9004853596070
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20
    Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-
    elektrode für das Gleichstromschweißen
    von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,
    Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,
    sehr gute Lichtbogenstabilität, hohe
    Belastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grau
Typ:
WC20
Abmessungen:
1,6x175 mm
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1,80 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 45,00*
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,58*
€ 45,25*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 53,11*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,66*
€ 70,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.