Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschleifmaschine DBG 832 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerschleifmaschine DBG 832 W
Bohrerschleifmaschine DBG 832 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61010
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61010
EAN/GTIN:
     9004853610103
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
  • CBN-Schleifscheibe für HSS
  • Einstellvorrichtung für Spitzenwinkel 95°-135°
  • Freiwinkel-Schleiffunktion
  • Kreuzanschliff-Schleiffunktion
  • Für Bohrer- 8-32 mm
  • 25 Spannzangen 8-32 mm
Weitere Informationen:
Schleifbereich Bohrer-Ø:
8 - 32 mm
Schleifbereich Spitzenwinkel:
95 - 135 °
Drehzahl:
4400 UpM
Motorleistung:
0,25 kW
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Länge:
490 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
27 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktvideo:
Hier geht's zum Produktvideo: <a href='https://www.youtube.c
DBG - 3 in 1:
Die Bohrerschleifmaschine der DBG-Serie wird zum Schleifen v
SDC beschichtete Schleifscheiben:
Metallbeschichteter Synthetik-Diamant zum Schärfen für Hartm
CBN beschichtete Schleifscheiben:
Liefern sensationelle Schärfergebnisse bei sehr hoher Geschw
Optional erhältlich::
Schleifscheibe SDC zu DBG 832 W Best. Nr. 61016<br/>Spannzan
Jetzt gratis bei beiden Modellen:
Spannzangenaufnahme und Spannzangenset ER 20 bzw. ER 40
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,85*
€ 1.167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,59*
€ 1.138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,93*
€ 1.114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,25*
€ 1.099,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,62*
€ 1.088,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.