Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstation MIXER 50 SUPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührstation
Rührstation
Artikel-Nr.:
     C6014-61250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61250
EAN/GTIN:
     9004853612503
Suchbegriffe:
Rührstation
rührstation
  • Starker Antriebsmotor 1,2 kW
  • Nenndrehzahl 60 UpM
  • Kapazität 50 Liter je Durchgang
  • Norm-Kunststoffbehälter 65 Liter
  • Spritzdichte Abdeckung
  • Viergliedriges Rührwerkzeug
  • Thermo-Überlastschutz
  • Nullspannungsauslöser
  • Transportrollen und Handbügel
Weitere Informationen:
Kapazität:
50 kg
Nenndrehzahl:
60 UpM
Nennleistung:
1.2 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
950x600x780 mm
Gewicht:
24 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Keine Baustelle ohne Mischgerät die universell einsetzbaren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,64*
€ 988,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 793,94*
€ 944,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 770,97*
€ 917,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,64*
€ 903,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 759,57*
€ 903,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,39*
€ 890,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.