Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 115mm SILVER LINE - FLIESE (Bohrung: 22,2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 115mm
Diamantscheibe 115mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61500
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61500
EAN/GTIN:
     9004853615009
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    115 mm
    Aufnahme:
    22,2 mm
    Belaghöhe:
    8 mm
    Belagbreite:
    2 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Diamanttrennscheiben mit Super-Preis-/Leistungsverhältnis:
    Die Einsatzdauer einer Diamanttrennscheibe entscheidet über
    SILVER LINE - FLIESE:
    Weiche, aufgesinterte Bronzebindung für sehr sauberen Schnit
    Einsatzbereiche:
    Fliesen, Keramik, dünne Granite
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.