Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 1000mm- UNI Bohrung: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 1000mm- UNI
Diamantscheibe 1000mm- UNI
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61557
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61557
EAN/GTIN:
     9004853615573
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
  • Für Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1000 mm
Belaghöhe:
10 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
60 mm
Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mitte
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
DaProfi uni:
Sehr leistungsstarke Diamant-Trennscheibe mit hoher Standzei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,23*
€ 1.059,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,74*
€ 974,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 817,92*
€ 973,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,64*
€ 953,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 800,84*
€ 953,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.