Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 900 mm SILVER LINE - UNI (Bohrung: 30,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 900 mm
Diamantscheibe 900 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61569
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61569
EAN/GTIN:
     9004853615696
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
  • Für Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
900 mm
Belaghöhe:
10 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
60 mm
Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mitte
Ursprungsland:
KR
Paketdiensfähig:
Ja
DaProfi uni:
Sehr leistungsstarke Diamant-Trennscheibe mit hoher Standzei
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,84*
€ 676,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,70*
€ 648,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,65*
€ 646,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 512,89*
€ 610,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.