Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 180 mm PREMIUM LINE - ABRASIV (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 180 mm
Diamantscheibe 180 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61583
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61583
EAN/GTIN:
     9004853615832
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
  • Sehr stabil, mit Spannwalzring
  • Thermisch hoch belastbar
  • Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Aufnahme:
25,4 mm
Belaghöhe:
10 mm
Belagbreite:
2.4 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
Premium Line - Abrasiv:
Mit harter Bindung für abrasive Materialien. Lasergeschweißt
Einsatzbereich:
Weiche Schamotte, Asphalt, weicher Klinker, Kalk-Sandstein,
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.