Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 450mm PREMIUM LINE - ABRASIV (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 450mm
Diamantscheibe 450mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61588
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61588
EAN/GTIN:
     9004853615887
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
  • Sehr stabil, mit Spannwalzring
  • Thermisch hoch belastbar
  • Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
450 mm
Aufnahme:
25,4 mm
Belaghöhe:
10 mm
Belagbreite:
3.4 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
Premium Line - Abrasiv:
Mit harter Bindung für abrasive Materialien. Lasergeschweißt
Einsatzbereich:
Weiche Schamotte, Asphalt, weicher Klinker, Kalk-Sandstein,
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.