Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanabhebegerät CHIP COLLECTOR Magnet zur Späneaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanabhebegerät CHIP COLLECTOR
Spanabhebegerät CHIP COLLECTOR
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61807
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61807
EAN/GTIN:
     9004853618079
  • Rasche Aufnahme von Spänen
  • Entspanung von Bohrungen, Werkstücken,
    Maschinen, Arbeitsplätzen
  • Einfache Materialtrennung und Recycling gemischter Werkstoffe
  • Aufsammeln und Bereitstellen von Kleinteilen
    wie Schrauben, Nägel u. ä.
  • Hochwirksamer, verschiebbarer Permanentmagnet
  • Gut geeignet für schwer zugängliche Stellen wie Bohrungen oder Ecken
  • Stablänge 368 - 593 mm
  • Verstellbare Abstreifvorrichtung
Weitere Informationen:
Stablänge min. / max.:
368 / 593 mm
Stab-Ø:
25 mm
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Spanabhebegerät:
Der CHIP COLLECTOR ist ein superpraktischer Spänemagnet für
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.