Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS, 32x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS, 32x55mm
Kernbohrer HSS, 32x55mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61870
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61870
EAN/GTIN:
     9004853618703
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer weldonschaft
kernbohrer
  • Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
  • Schnitttiefe 55 mm
  • Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen:
Schnitttiefe max.:
50 mm
Schnittgeschwindigkeit Vc Aluminium NE-Metalle:
25 - 30 mm
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <500 N/mm²:
25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <700 N/mm²:
15 - 20 m/min
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <1.000 N/mm²:
10 - 15 m/min
Rostfreie Stähle:
10 - 15 m/min
Guss:
15 - 20 m/min
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
A. Beim Aufsetzen des Kernbohrers wird die Kühlmittelzufuhr
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 32mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.