Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPDE30-60 mit Hatz-Diesel 1B20, Elektrostart, 30 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-63017
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63017
EAN/GTIN:
     9004853630170
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Zentrifugalkraft:
30 kN
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Motortyp:
1B20
Leistung:
3.3 kW
Plattengröße:
600x710 mm
Arbeitsbreite:
600 mm
Vibrationsfrequenz:
81 Hz
Gewicht:
221 kg
Ursprungsland:
IL
Paketdiensfähig:
NEIN
Rüttelplatten, reversierbar:
Serienmäßig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwisch
Sonderzubehör:
- Gummi-Matte inkl. Halter<br/>- Radsatz
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.160,77*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.018,35*
€ 8.351,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.319,17*
€ 7.519,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.303,37*
€ 7.501,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.192,86*
€ 7.369,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.192,24*
€ 7.368,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.161,39*
€ 7.332,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6.160,77*
€ 7.331,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.