Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelglätter FGE-92E mit 3,2 kW- Elektromotor (380 Volt / 50 Hz) Ø 900 mm, zwei Drehzahlstufen, inkl. Transporträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelglätter FGE-92E
Flügelglätter FGE-92E
Artikel-Nr.:
     C6014-63093
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63093
EAN/GTIN:
     9004853630934
Suchbegriffe:
Beton-Glättmaschine
beton glättmaschine
  • Ergonomischer höhenverstellbarer Führungsholm
  • Heavy duty Getriebe mit Zentrifugalkupplung gewährleistet einen mehrjährigen wartungsfreien Betreib
  • Massive Druckplatte und Anwinkelmechanismus garantieren eine erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung
  • Einklappbare Transporträder erlauben ein einfaches Transportieren des Gerätes
  • Hochwertige, abrasiv-resistente Flügel für eine erhöhte Lebensdauer
  • Hubhaken für ein einfaches Verladen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
900 mm
Anzahl der Flügel:
4
Höhe mit eingeklapptem Führungsholm:
960 mm
Länge mit eingeklapptem Führungsholm:
1550 mm
Motortyp:
Elektro
Gewicht:
90 kg
Leistung:
3.2 kW
Ursprungsland:
NL
Paketdiensfähig:
NEIN
Flügelglätter:
Einfache Nachbearbeitung von Beton- und Estrichflächen, egal
Sonderzubehör:
- Glättteller<br/>- Ersatz-Glättblätter-Set (4 Stk.)<br/>- V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.650,58*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,50*
€ 3.682,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.777,47*
€ 3.305,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.770,53*
€ 3.296,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.691,40*
€ 3.202,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.688,71*
€ 3.199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.650,85*
€ 3.154,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.650,58*
€ 3.154,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.