Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR60 Ø60mm, 2m Schlauch, Flaschenlänge 280mm, Zentrifugalkraft 6,5 kN, Luftverbrauch 1000 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Flaschenrüttler DR60
Druckluft-Flaschenrüttler DR60
Artikel-Nr.:
     C6014-63233
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63233
EAN/GTIN:
     9004853632334
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Flaschen-Ø:
60 mm
Schlauchlänge:
2 m
Kopflänge:
280 mm
Luftbedarf:
1000 l/min
Arbeitdruck:
6 bar
Frequenz:
18000 Hz
Lautstärke:
90 dB(A)
Gewicht:
7.1 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.