Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR100 Ø100mm, 2m Schlauch, Flaschenlänge 395mm, Zentrifugalkraft 19,5 kN, Luftverbrauch 1700 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Artikel-Nr.:
     C6014-63236
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63236
EAN/GTIN:
     9004853632365
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Flaschen-Ø:
100 mm
Schlauchlänge:
2 m
Kopflänge:
395 mm
Luftbedarf:
1700 l/min
Arbeitdruck:
6 bar
Frequenz:
15000 Hz
Lautstärke:
98 dB(A)
Gewicht:
18.4 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,79*
€ 750,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 624,48*
€ 743,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,55*
€ 671,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.