Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897 Ø 4,5 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897
Artikel-Nr.:
     C6014-70505
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70505
EAN/GTIN:
     9004853705052
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    4.5 mm
    L:
    58 mm
    l:
    24 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.