Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co8-Langlochfräser DIN 327 Ø 1,0 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
Artikel-Nr.:
     C6014-72800
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     72800
EAN/GTIN:
     9004853728006
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    1 mm
    L:
    47 mm
    l:
    2.5 mm
    d h6:
    6 mm
    Anzahl Z:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.