Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co8-Langlochfräser DIN 327 Ø 4,5 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
Artikel-Nr.:
     C6014-72807
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     72807
EAN/GTIN:
     9004853728075
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    4.5 mm
    L:
    51 mm
    l:
    7 mm
    d h6:
    6 mm
    Anzahl Z:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.