Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co8-Langlochfräser DIN 327 Ø 15,0 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
Artikel-Nr.:
     C6014-72825
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     72825
EAN/GTIN:
     9004853728259
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    15 mm
    L:
    73 mm
    l:
    16 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.