Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850 Ø 7,5 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
Artikel-Nr.:
     C6014-73502
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73502
EAN/GTIN:
     9004853735028
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    7.5 mm
    S e8:
    2 mm
    L:
    50 mm
    d h6:
    6 mm
    Anzahl Z:
    6
    bxh:
    2x2,6 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.