Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Metall-Kreissägemaschine Modell TA 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Metall-Kreissägemaschine
ALU-Metall-Kreissägemaschine
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78050
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78050
EAN/GTIN:
     9004853780509
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
elmag metallkreissäge
kaltkreissäge
    Weitere Informationen:
    Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
    Max. 140 mm
    Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
    Max. 130 mm
    Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
    Max. 110 mm
    Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
    Max. 100 mm
    Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
    Max. 180x100 mm
    Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
    Max. 150x100 mm
    Sägeblatt-Außendurchmesser:
    400 mm
    Sägeblatt-Innendurchmesser:
    32 mm
    Schraubstockspannweite max.:
    220 mm
    Schnittwinkel:
    45-0-45 °
    Drehzahl:
    3000 UpM
    Motorleistung:
    2200 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Einlaufhöhe für Rollbahnen:
    860 mm
    Länge:
    1500 mm
    Breite:
    1000 mm
    Höhe:
    900 mm
    Gewicht:
    160 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    High-Speed für Alu:
    Hochgeschwindigkeits-Metallkreissägen für superglatte Schnit
    Serienausstattung:
    - TA Alu-Metall-Kreissägemaschine<br/>- Materialauflage mit
    Einsatzbeispiele:
    - Leichtmetallbau<br/>- Fassadenbau<br/>- Fensterbau<br/>- I
    Sonderzubehör:
    - Stahlblechsockel<br/>- Materialständer für Metallkreissäge
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.617,09*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.873,56*
    € 3.419,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.702,60*
    € 3.216,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2.695,84*
    € 3.208,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.646,95*
    € 3.149,87
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 2.640,34*
    € 3.142,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.619,71*
    € 3.117,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2.617,09*
    € 3.114,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.