Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Metall-Kreissägemaschine Modell TA 400 A CNC (Standard mit 1,5 m Zulauf-Rollbahn)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Metall-Kreissägemaschine
ALU-Metall-Kreissägemaschine
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78053
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78053
EAN/GTIN:
     9004853780530
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
elmag metallkreissäge
kaltkreissäge
  • - CNC1-Steuerung für einfache Bedienung: Maß eingeben, Zyklus starten
  • - Schnittbereich max. 180x100 mm
  • - Sägeblattdurchmesser 400 mm
  • - Einstellbarer Spanndruck: Pneumatiksystem V-AUTO P
  • - Nahezu gratfreier Schnitt: hochpräzise Getriebekopf- und Sägeblattlagerung
  • - Einfache Materialzufuhr: breite Materialauflage mit drei leichtgängigen Laufrollen, Länge 1.500 mm
  • - Hohe Positioniergenauigkeit: Referenzpunkt des Materialwagens und Zuschnittslänge präzise einstellbar
  • - Materialwagenvorschub max. 600 mm
  • - Genaue Schnitttiefe: mit Einstellschraube für Vertikalhub
  • - Sicheres Spannen beiderseits der Schnittstelle: mit Materialwagenschraubstock und Antigrat-Werkstückhalter
  • - Oberflächenschönend: breite Spannbacken aus Teflon
  • - Leistungsstark: Antriebsmotor 2.200 W mit hoher Drehzahl 3.000 UpM
  • - Ideale Antriebsform: laufruhiger Hochleistungs-Keilriemenantrieb
  • - Gute Übersicht: zentrales Bedienpanel mit SPS-Steuerung
  • - Spanndruck optimierbar - Spanndruckregler zur Anpassung der Spannkraft an den Werkstoff
  • - Optimale Sägeblattkühlung - Kühlsystem mit Membranpumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
  • - Betriebssicher - Keilriemenantrieb als Sicherheitskupplung bei Überlast, Schutzabdeckung des Materialwagens, Schutzgehäuse der Schneideeinheit, Schutzbügel, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform
  • - Hochwertige Gewerbe- und Industrieausführung
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 130 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 110 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 180x100 mm
Sägeblatt-Außendurchmesser:
400 mm
Sägeblatt-Innendurchmesser:
32 mm
Schraubstockspannweite max.:
180 mm
Schnittwinkel:
0 °
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
2200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
3800 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
510 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
TA 400-A:
Moderne, vollautomatische High-Speed-Metallkreissäge für Ein
Serienausstattung:
- TA 400-A Alu-Metall-Kreissägemaschine<br/>- V-AUTO P Pneum
Sonderzubehör:
Alu-Sägeblatt NEG 400x3,6x32 mm, 96 Zähne, 2 NL 10 mm, TK63
Einsatzbeispiele:
- Leichtmetallbau<br/>- Fassadenbau<br/>- Isolierbau<br/>- M
Vollautomatischer Schneidezyklus:
- Zyklusstart ab Steuerungspanel<br/>- Materialwagen vor / Z
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.730,85*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.733,84*
€ 21.103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.810,39*
€ 20.004,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16.768,37*
€ 19.954,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.749,27*
€ 19.931,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16.747,59*
€ 19.929,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16.730,85*
€ 19.909,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.