Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Kreissägeblatt NEG 400x4,0x32 mm / 96 Zähne 2 NL Drm. 10mm TK63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Kreissägeblatt NEG
ALU-Kreissägeblatt NEG
Artikel-Nr.:
     C6014-78056
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78056
EAN/GTIN:
     9004853780561
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
    Weitere Informationen:
    Sägeblattdurchmesser:
    400 mm
    Breite:
    3.6 mm
    Bohrung:
    32 mm
    Anzahl Zähne:
    96
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Sägeblatt:
    Sägeblatt aus Aluminium (NEG 400x3,6x32 mm - 96 Zähne, 2NL 1
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 145,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,56*
    € 213,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,36*
    € 207,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 173,78*
    € 206,80
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 173,33*
    € 206,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,63*
    € 200,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 156,84*
    € 186,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,87*
    € 173,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.