Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kreissägemaschine VS 350 PL, 18/36 Upm 'pneumatisch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kreissägemaschine
Metall-Kreissägemaschine
Artikel-Nr.:
     C6014-78071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78071
EAN/GTIN:
     9004853780714
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
elmag metallkreissäge
kaltkreissäge
  • VS 350 PL
  • Halbautomatisches Pneumatiksystem mit Schnellspann- und Getriebekopfzylinder
  • Winkelsperren bei 45-0-45-60°
  • Schnittbereich max. 170x100 mm
  • Materialauflage mit zwei Laufrollen
  • Langsame Drehzahl und hohes Drehmoment für INOX/NIRO/Edelstahl und harte Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 120 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 120 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 90 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 100 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 90 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 90 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 170x90 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 125x90 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 90x90 mm
Sägeblatt-Außendurchmesser:
350 mm
Sägeblatt-Innendurchmesser:
32 mm
Schraubstockspannweite max.:
185 mm
Schnittwinkel:
45-0-60 °
Drehzahlstufe 1 / 2:
18 / 36 UpM
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2:
1500 / 2200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Einlaufhöhe für Rollbahnen:
908 mm
Länge:
2640 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
500 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
VS-Modelle:
Moderne, halbautomatische Vertikalkreissägen mit pneumatisch
Serienausstattung:
- VS Metall-Kreissägemaschine<br/>- H-Auto P Pneumatik halba
Halbautomatischer Schneidezyklus:
- Zyklusstart ab Bedienpanel<br/>- Material fixieren / Spann
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.653,68*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.206,46*
€ 9.765,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.742,60*
€ 9.213,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.723,24*
€ 9.190,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.668,65*
€ 9.125,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7.667,88*
€ 9.124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.661,35*
€ 9.117,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7.653,68*
€ 9.107,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.