Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt HSS-E / COBALT HSS-E 315x2,5x40mm, T 6 / 160 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt HSS-E / COBALT
Sägeblatt HSS-E / COBALT
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78288
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78288
EAN/GTIN:
     9004853782886
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Hochwertiger Schnellarbeitsstahl 1.3243 mit zusätzlich 5 % Kobaltanteil
  • Hohe Festigkeit, Arbeits- und Warmhärte
  • Oberflächenvergütung durch Dampfbehandlung, sehr gute Kühlmittelaufnahme und Gleitfähigkeit
  • Optimal als universelles Trennwerkzeug, z.B. für Stahl bis 1.400 N/mm², INOX etc.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Breite:
2.5 mm
Bohrung:
40 mm
Zahnteilung:
T6
Anzahl Zähne:
160
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Zahnteilung T:
- Zahnabstand in mm<br/>- Die Auswahl der Zahnteilung erfolg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.