Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACC Metall-Bandsägemaschine Modell SPECIAL 420 DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MACC Metall-Bandsägemaschine SPECIAL 420 DI
MACC Metall-Bandsägemaschine SPECIAL 420 DI
Artikel-Nr.:
     C6014-78532
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78532
EAN/GTIN:
     9004853785320
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
  • Hochleistungsmodell mit halbautomatischem Schneidezyklus vom Spannen bis zum Lösen des Werkstücks:

    - Zyklusstart mittels Starttaster
    - Material fixieren / Spanner zu
    - Sägebandantrieb ein
    - Sägerahmen absenken / Schneiden
    - Sägerahmen anheben / Rückstellen
    - Sägebandantrieb aus
    - Werkstück lösen / Spanner auf
  • Sägerahmenvorschub bzw. Schnittdruck stufenlos einstellbar - Schnittdrucksteuerung SDS, Drehknopf am Frontpanel
  • Rasche und präzise Werkstoffspannung - Schnellspannschraubstock SSS mit Handrad und hydraulischer Schnellspannung SSH
  • Höchste Genauigkeit bei Serienschnitt - mit Stangensperre/Materialanschlag
  • Schneiden rechts- und linksgerichteter Gehrungen - Schraubstockspannung links oder rechts von der Schnittstelle
  • Rasche Gehrungseinstellung 60-0-60° - mit Winkelschnellspanner WSS
  • Präzise Kontrolle des Schnittwinkels - mit digitaler Schnittwinkelanzeige SWA
  • Leistungsstark - sehr kräftiger Sägebandantrieb 2.200/1.600 W
  • Laufruhig und langlebig - Hochleistungsgetriebe, Ölbad für Dauerschmierung
  • Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit 37 bis 75 m/min
  • Zentrales Steuerpanel mit Folientasten, Betriebs-/Funktion-/Warnindikatoren
  • Effizientes Kühlsystem mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
  • Gleichmäßiger Sägebandlauf - ideal dimensionierte Sägebandränder mit Präzisionslagern und Spureinstellung
  • Einfach Sägebandwechsel, permanente Spannungsüberwachung - Sägebandspanner und Endausschalter SBÜ
  • Enge, spielfreie Sägebandführung - Spannlager vorne zum Werkstück verstellbar, präzise einstellbare Spannlager mit Exzenterachse
  • Späneabstreifer und Spänebürste
  • Betriebssicher - Sägebandschutz und SBÜ mit Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF-Abschaltautomatik bei Sägeende, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform
  • Plug & Play-Ausstattung mit Ölfüllung und Bandsägeblatt Bimetall Cobalt
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 400 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 400 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 260 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung:
Max. 400 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 60° linksgerichtete Gehrung:
Max. 280 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 400 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 380 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 260 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung:
Max. 380 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° linksgerichtete Gehrung:
Max. 280 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 550x400 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 410x300 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 400x230 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung:
Max. 420x300 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° linksgerichtete Gehrung:
Max. 400x280 mm
Sägebandlänge:
4610 mm
Sägebandhöhe:
34 mm
Sägebandstärke:
1,1 mm
Schnittstärke:
1,5 mm
Schraubstocköffnung max.:
560 mm
Spannbackenlänge:
185 mm
Spannbackenhöhe:
200 mm
Schnittwinkel:
60-0-60 °
Drehzahlstufen:
stufenlos
Schnittgeschwindigkeit:
19 - 62 m/min
Sägebandantrieb Motorleistung:
2200 / 1600 W
Kühlmittelpumpe Motorleistung:
90 W
Hydraulikpumpe Motorleistung:
370 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Einlaufhöhe:
760 mm
Länge:
2830 mm
Breite:
1725 mm
Höhe:
2275 mm
Gewicht:
820 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
DI-Bandsägemaschinen - wahre Größe:
Extrem robust, sehr kräftig, halbautomatischer Schneidezyklu
Baugrößen und Schnittqualität:
DI-Bandsägemaschinen sind bis zu einem maximalen Schnittbere
420 DI - 60-0-60°:
Halbautomatische Doppelgehrungsbandsäge mit sehr hoher Durch
Serienausstattung:
- DI Metall-Bandsägemaschine<br/>- H-Auto H Halbautomatik hy
Einsatzbeispiele:
- Metallbau<br/>- Maschinenbau<br/>- Anlagenbau<br/>- Rohrle
Sonderzubehör:
- Rollbahn - 2 m Anbaustück<br/>- Rollbahn - 2 m Verlängerun
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.471,13*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.259,71*
€ 16.969,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.519,76*
€ 16.088,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13.485,97*
€ 16.048,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13.484,62*
€ 16.046,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13.471,13*
€ 16.030,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.