Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACC Metall-Bandsägemaschine Modell SPECIAL 390 A CNC (Standard mit 1,5 m Zulauf-Rollbahn)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MACC Metall-Bandsägemaschine Modell SPECIAL 390 A CNC
MACC Metall-Bandsägemaschine Modell SPECIAL 390 A CNC
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78534
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78534
EAN/GTIN:
     9004853785344
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
  • CNC9-Programmsteuerung
  • Einfache Materialzufuhr - breite Materialauflage mit drei Laufrollen, Länge 1,5 m
  • Höchste Positioniergenauigkeit - Materialwagenreferenz einfach einstellbar
  • Materialwagenvorschub max. 600 mm (längere Hübe programmierbar)
  • Vollautomatischer Beschickungs- und Schneidezyklus vom Spannen bis zum Lösen des Werkstücks:

    - Zyklusstart ab Steuerpanel
    - Materialwagen vor / Zuführen auf Maß
    - Material fixieren / Spanner zu
    - Sägebandantrieb ein
    - Kühlmittelpumpe ein / Schmieren
    - Sägebügel absenken / Schneiden
    - Materialwagen rück / Referenz
    - Sägebügel anheben / Rückstellen
    - Sägebandantrieb aus
    - Kühlmittelpumpe aus
    - Werkstück lösen / Spanner auf
    - Zykluswiederholung bis Stangen- oder Stückzahlende oder Unterbrechung
  • Sägerahmenvorschub bzw. Schnittdruck stufenlos einstellbar - Schnittdrucksteuerung SDS mit Drehregler am Steuerpanel
  • Sägerahmen-Hubbegrenzung für Einstellung des Rückstellhubs
  • Rasche und präzise Werkstoffspannung - beide Schnellspannschraubstöcke SSS mit Handrad zur Voreinstellung des Spannwegs, mit Schnellspannung
  • Rasche Gehrungseinstellung 0-60° - mit Winkelschnellspanner und Winkelskala
  • Ideal für dicke Wandstärken und Vollmaterial - leistungsstarker Antrieb 900/1.600 W
  • Laufruhig und Langlebig - Hochleistungsgetriebe mit Ölbad für Dauerschmierung
  • Schnittgeschwindigkeiten 38 und 77 m/min
  • Sägeband-Kühlsystem mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
  • Gleichmäßiger Sägebandlauf - ideal dimensionierte Sägebandränder mit Präzisionslagern und Spureinstellung
  • Einfacher Sägebandwechsel, permanente Spannungsüberwachung - mit stufenlos einstellbarem Sägebandspanner und Endausschalter SBÜ
  • Enge, spielfreie Sägebandführung - Spannlager vorne zum Werkstück verstellbar, präzise einstellbare Spannlager mit Exzenterachse
Weitere Informationen:
Schnittbereich max.:
320x290 mm
Sägebandlänge:
3200 mm
Sägebandhöhe:
27 mm
Sägebandstärke:
0,9 mm
Schnittstärke:
1,2 mm
Schraubstocköffnung max.:
0 - 320 mm
Schnittwinkel:
0 - 60 °
Materialwagenvorschub max.:
600 mm
Drehzahlstufen:
2
Schnittgeschwindigkeit:
1: 38 / 2: 77 m/min
Sägebandantrieb Motorleistung:
900 / 1600 W
Kühlmittelpumpe Motorleistung:
90 W
Hydraulikpumpe Motorleistung:
750 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Einlaufhöhe:
850 mm
Länge:
3385 mm
Breite:
2045 mm
Höhe:
1940 mm
Gewicht:
960 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hocheffiziente Serienfertigung:
Spannen - Schnittmaß eingeben - Starten. Automatiksägen mit
CNC9 - Programm wählen und starten:
Der Werkstoff wird kontinuierlich mit gleichen oder variable
Baugrößen und Schnittqualität:
Die Automatiksägen 315 bzw. 380 ermöglichen die Verarbeitung
390 A CNC - CNC9, 320x290 mm:
Vollautomatische Gehrungsbandsäge mit Materialbeschickung, C
Materialzufuhr und Schneidezyklus:
Die Beschickung der Automatiksägen erfolgt mit einem hydraul
Einsatzbeispiele:
- Metallbau<br/>- Maschinenbau<br/>- Gerätebau<br/>- Anlagen
Serienausstattung:
- V-Auto H Vollautomatik hydraulisch<br/>- CNC9-Programmsteu
Sonderzubehör:
Stufenlose Drehzahlverstellung 20-90 m/min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.498,74*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.486,21*
€ 21.998,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.561,91*
€ 20.898,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17.518,00*
€ 20.846,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17.516,25*
€ 20.844,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17.498,74*
€ 20.823,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.