Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Modell CUV Auflagehöhe 58-97 cm (max. 200 kg) Rollenbreite/ -durchmesser 2x125/52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer Modell CUV
Materialständer Modell CUV
Artikel-Nr.:
     C6014-78891
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78891
EAN/GTIN:
     9004853788918
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
  • Stufenlos höhenverstellbar, einfach dreh- und klemmbar
  • Massive, hoch belastbare Stahl-Leichtlaufrollen
  • Vierbein-Stahlausführung oder Dreibein-Gussausführung für hohe Traglast
Weitere Informationen:
Max. Höhe:
97 cm
Min. Höhe:
58 cm
Nutzbreite:
2x125 mm
Rollen-Ø:
52 mm
Gewicht:
12.8 kg
Max. Traglast:
200 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Materialträger mit Leichtlaufrollen:
Materialständer in robuster Industriequalität für die Auflag
Materialständer Modell CUV:
Spezial-Rollenständer mit zwei Laufrollen in V-Form,<br/>ide
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.