Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Tafelblechschere Mod. LRGM 2050-3mm -manueller Hinteranschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Tafelblechschere LRGM 2050-3mm manueller Hinteranschlag
Mechanische Tafelblechschere LRGM 2050-3mm manueller Hinteranschlag
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-81336
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81336
EAN/GTIN:
     9004853813368
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
    Weitere Informationen:
    Schnittlänge:
    2050 mm
    Schnittleistung 42 kg/mm²:
    3 mm
    Hubanzahl:
    35 min⁻¹
    Antrieb Motorleistung:
    4000 W
    Hinteranschlag Verstellbereich:
    750 mm
    Länge:
    2700 mm
    Breite:
    2150 mm
    Höhe:
    1310 mm
    Gewicht:
    1760 kg
    Ursprungsland:
    TR
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Hohe Qualitätsstandards:
    - Robuste und langlebige Ausführung<br/>- Hohe Schnittgenaui
    CE-Sicherheitseinrichtungen:
    - Installierte Sicherheit durch Schnittspaltabdeckung<br/>-
    Optimales Handling:
    - Auflagetisch mit Kugelrollen für mühelose Blechpositionier
    Serienausstattung:
    - Spezialstahlmesser mit zwei Schnittkanten<br/>- Seitenansc
    Leistungsdaten LRGM:
    Schnittleistung 3,0 mm Materialstärke<br/>Schnittlänge bis 2
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14.879,95*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.515,13*
    € 18.463,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.335,43*
    € 18.249,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15.182,07*
    € 18.066,66
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 15.030,25*
    € 17.886,00
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 14.879,95*
    € 17.707,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.