Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 200/2 (D=1300mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 200/2
Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 200/2
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-81822
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81822
EAN/GTIN:
     9004853818226
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
  • Hydraulikpressen mit Elektroantrieb
  • Kräftiges Biegen, Richten, Stanzen und leichte Tiefzieharbeiten (5 %)
  • Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
  • Mit Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
  • Inkl. 230 V Steckdose
  • Verchromte Zylinderkolben
  • Robuste Schweißkonstruktion
Weitere Informationen:
Pressleistung max.:
200 t
Elektrohydraulischer Antrieb:
Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
Ja
Manuelle Handpumpe:
Ja
Pressentischkette (Höhenverstellung):
Ja
Öldurchfluss Stufe 1/2:
7,1 / 27,6 l/min
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2:
5,73/1,84 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit:
7.08 mm/s
Motorleistung:
3000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Maschinenhöhe:
2270 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe:
1610 mm
Maschinenbreite:
865 mm
Einlasslänge:
1300 mm
Trägerbreite:
410 mm
Einlasshöhe max.:
930 mm
Maschinenlänge mit Pumpe:
1925 mm
Maschinenbreite mit Pumpe:
975 mm
Kolbenhub:
400 mm
Gewicht:
1690 kg
Ursprungsland:
NL
Paketdiensfähig:
NEIN
Serienausstattung:
- Überlast-Sicherheitsventil<br/>- Pressdruckmanometer<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.788,98*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.962,11*
€ 26.134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.864,02*
€ 24.828,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20.811,86*
€ 24.766,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20.809,78*
€ 24.763,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20.788,98*
€ 24.738,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.