Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse - Serie EUROPRESS Modell EP 50 SHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse - 50 Tonnen WPS 50
Hydraulische Werkstattpresse - 50 Tonnen WPS 50
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-81892
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81892
EAN/GTIN:
     9004853818929
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 50 t
werkstattpresse
  • Hydraulikpumpe mit zwei Kolbengeschwindigkeiten
  • SPEED-Modus für rasche Kolbenpositionierung
  • POWER-Modus für langsame Kolbenpositionierung und kräftige Pressarbeit bis 50 Tonnen
  • Komfortable und sichere Fußbedienung für Werkstückführung mit
    der Hand - ideal für das Biegen und Richten
  • Zweiteilige Pressentischauflage mit Auflageblöcke
  • Mit Pressentischwinde für komfortable Höhenverstellung
  • Ausstattung mit gut ablesbarem Pressdruckmanometer
Weitere Informationen:
Pressleistung max.:
50 t
Hydraulischer Antrieb Handpumpe:
Ja
Fußpedal für Pumpe:
Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
Ja
Automatische Kolbenrückstellung:
Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
Ja
Pressentischwinde (Höhenverstellung):
Ja
Säulenmodell:
Ja
Maschinenhöhe:
1877 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe:
1328 mm
Maschinenbreite:
800 mm
Einlasslänge:
730 mm
Trägerbreite innen:
207 mm
Einlasshöhe min. / max.:
1048 mm
Kolbenhub:
1036 mm
Maschinenlänge mit Pumpe:
200 mm
Verfahrweg X-Achse:
245 mm
Gewicht:
298 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Serienausstattung:
- Überlast-Sicherheitsventil<br/>- Pressdruckmanometer<br/>-
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.078,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,30*
€ 2.742,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,65*
€ 2.578,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.150,39*
€ 2.558,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,49*
€ 2.509,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.106,38*
€ 2.506,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,62*
€ 2.481,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.083,54*
€ 2.479,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,53*
€ 2.473,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.