Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 4/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/50
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/50
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82022
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82022
EAN/GTIN:
     9004853820229
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
  • Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
  • Äußerst vibrationsarm und laufruhig
  • Bohrleistung Ø 50 mm
  • Extra große Kubatur
  • Sehr große Spindelausladung, 350 - 1.600 mm
  • Superstarkes Antriebsaggregat 3.000 W, 400 V
  • Hydraulisch geschaltetes, im Ölbad laufendes Spindel- und Vorschubgetriebe
  • Getrieberäder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • 16 Drehzahlstufen
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrkopfhub mittels Hubspindelantrieb, gehärtete Hubspindel
  • Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Ausleger- und Bohrkopfklemmung hydromechanisch
  • Automatischer Pinolenvorschub, 16-stufig
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Bohrtischwürfel mit T-Nuten
  • Halogen-Bohrtischbeleuchtung
  • Maschinensockel mit T-Nuten
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
50 mm
Gewindeschneideleistung:
M42
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich:
25 - 2000 UpM
Drehzahlstufen:
16
Pinolenhub:
315 mm
Pinolenvorschubstufen:
16
Pinolenvorschub:
0,04 - 3,2 mm/U
T-Nuten, Breite:
(Tisch/Sockel) 22/28 mm
Bohrkopfhub:
580 mm
Spindelausladung:
350 - 1600 mm
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenanbstand Sockel:
1250 mm
Pinolenabstand Tisch:
0 - 750 mm
Bohrtischfläche:
630x500 mm
Bohrtischhöhe:
500 mm
Motorleistung:
3000 W
Hubspindelantrieb:
1500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpe:
90 W
Kühlmittelpumpleistung:
25 l/min
Kubatur:
630x500x750 mm
Länge x Breite:
2500 x 1070 mm
Höhe (gesamt):
2840 mm
Gewicht:
3500 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Superflexibel - große Auslegeraggregate 3.000 W:
Die RSBM-Modelle mit einer Bohrleistung von 50 mm ermögliche
Serienausstattung::
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24.318,21*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.690,52*
€ 30.571,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.406,00*
€ 29.043,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24.344,98*
€ 28.970,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24.342,55*
€ 28.967,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24.318,21*
€ 28.938,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.