Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 5/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 5/70
Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 5/70
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82024
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82024
EAN/GTIN:
     9004853820243
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
  • Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
  • Äußerst vibrationsarm und laufruhig
  • Bohrleistung Ø 70 mm
  • Extra große Kubatur
  • Sehr große Spindelausladung, 450 - 2.000 mm
  • Superstarkes Antriebsaggregat 5.500 W, 400 V
  • Hydraulisch geschaltetes, im Ölbad laufendes Spindel- und Vorschubgetriebe
  • Getrieberäder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • 16 Drehzahlstufen
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrkopfhub mittels Hubspindelantrieb, gehärtete Hubspindel
  • Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Ausleger- und Bohrkopfklemmung hydromechanisch
  • Automatischer Pinolenvorschub, 16-stufig
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Bohrtischwürfel mit T-Nuten
  • Halogen-Bohrtischbeleuchtung
  • Maschinensockel mit T-Nuten
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
70 mm
Gewindeschneideleistung:
M50
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 5
Drehzahlbereich:
20 - 1600 UpM
Drehzahlstufen:
16
Pinolenhub:
400 mm
Pinolenvorschubstufen:
16
Pinolenvorschub:
0,04 - 3,2 mm/U
T-Nuten, Breite:
(Tisch/Sockel) 22/28 mm
Bohrkopfhub:
800 mm
Spindelausladung:
450 - 2000 mm
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenanbstand Sockel:
1600 mm
Pinolenabstand Tisch:
0 - 1100 mm
Bohrtischfläche:
800x630 mm
Bohrtischhöhe:
500 mm
Motorleistung:
5500 W
Hubspindelantrieb:
1500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpe:
90 W
Kühlmittelpumpleistung:
25 l/min
Kubatur:
800x630x1100 mm
Länge x Breite:
3080 x 1250 mm
Höhe (gesamt):
3205 mm
Gewicht:
7000 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Superflexibel - große Auslegeraggregate 5.500 W:
Die RSBM-Modelle mit einer Bohrleistung von 70 mm ermögliche
Serienausstattung::
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.432,65*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.996,48*
€ 57.115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.596,67*
€ 54.260,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45.482,68*
€ 54.124,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45.478,13*
€ 54.118,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45.432,65*
€ 54.064,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.