Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 4/32 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/32 ECO
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/32 ECO
Artikel-Nr.:
     C6014-82027
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82027
EAN/GTIN:
     9004853820274
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
  • Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
  • Äußerst vibrationsarm und laufruhig
  • Bohrleistung Ø 32 mm
  • Extra große Kubatur
  • Sehr große Spindelausladung, 320 - 820 mm
  • Superstarkes Antriebsaggregat 1.500 W, 400 V
  • Hydraulisch geschaltetes, im Ölbad laufendes Spindel- und Vorschubgetriebe - mechanisch schaltbar
  • Getrieberäder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • 6 Drehzahlstufen
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrkopfhub mittels Hubspindelantrieb, gehärtete Hubspindel
  • Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Ausleger- und Bohrkopfklemmung mechanisch
  • Automatischer Pinolenvorschub, 3-stufig
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Bohrtischwürfel mit T-Nuten
  • Halogen-Bohrtischbeleuchtung
  • Maschinensockel mit T-Nuten
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
32 mm
Gewindeschneideleistung:
M22
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich:
75 - 1220 UpM
Drehzahlstufen:
16
Pinolenhub:
240 mm
Pinolenvorschubstufen:
3
Pinolenvorschub:
0,10 - 0,25 mm/U
T-Nuten, Breite:
(Tisch/Sockel) 18/22 mm
Bohrkopfhub:
500 mm
Spindelausladung:
320 - 820 mm
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenanbstand Sockel:
860 mm
Pinolenabstand Tisch:
0 - 500 mm
Bohrtischfläche:
400x400 mm
Bohrtischhöhe:
350 mm
Motorleistung:
1500 W
Hubspindelantrieb:
750 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpe:
125 W
Kühlmittelpumpleistung:
25 l/min
Kubatur:
400x400x500 mm
Länge x Breite:
1600 x 720 mm
Höhe (gesamt):
2100 mm
Gewicht:
1425 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Superflexibel - große Auslegeraggregate 1.500 W:
Die RSBM-Modelle mit einer Bohrleistung von 32 mm ermögliche
Serienausstattung::
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.831,74*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.127,00*
€ 12.051,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.876,43*
€ 11.752,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.851,74*
€ 11.723,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.842,56*
€ 11.712,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.841,58*
€ 11.711,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9.831,74*
€ 11.699,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.