Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifmaschine BSM 100x1220 N, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifmaschine BSM 100x1220 N, 230 Volt
Bandschleifmaschine BSM 100x1220 N, 230 Volt
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82037
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82037
EAN/GTIN:
     9004853820373
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
bandschleifmaschine
  • Kräftig - Antriebsmotor 1.500 W
  • Gut dosierbar - Schleifgeschwindigkeit 19 m/s
  • Bandspannung nachstellbar - mit Schnellspanner
  • Rascher Bandwechsel - Lösen und Spannen
    mit einer Hebeldrehung
  • Vibrationsarmer Rundlauf - ausgewuchtete Kontakt- und
    Antriebsräder mit Präzisionslagern
  • Verlaufsfrei - Bandjustierung mit Feineinstellung
  • Optimales Handling - mit großer Schleifauflage
  • Rasche Umstellung auf Plan- und Flächenschliff - mit abnehmbarer Bandschutzabdeckung
  • Sauber - mit Absauganschluss Ø 34 mm, passend für Normschlauchanschluss
  • Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Nullspannungsauslösung, CE-konform
  • Stahlblechgehäuse
Weitere Informationen:
Schleifbandbreite:
100 mm
Planschleiffläche:
100x280 mm
Schleifbandlänge:
1220 mm
Schleifgeschwindigkeit:
19 m/s
Kontaktraddurchmesser:
130 mm
Antrieb Motorleistung:
1500 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Länge:
700 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
35 kg
Drehzahl:
2850 UpM
Absaugdurchmesser:
73 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Universell und wirtschaftlich:
BSM N Bandschleifmaschinen sind universell einsetzbar und bi
BSM 100x1220 N:
Horizontale Bandschleifmaschine für leichte bis mittelschwer
Einsatzbeispiele:
- Abrunden<br/>- Abschrägen<br/>- Abtragen<br/>- Anfassen<br
Serienausstattung:
- BSM Bandschleifmaschine<br/>- Antriebsrad ausgewuchtet<br/
Sonderzubehör:
- Stahlblech-Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,40*
€ 863,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,20*
€ 816,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,34*
€ 808,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,85*
€ 764,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 641,24*
€ 763,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,02*
€ 736,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.