Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband für DSM 914+900/200 DK 100 x 900 mm, Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband für DSM 914+900/200 DK
Schleifband für DSM 914+900/200 DK
Artikel-Nr.:
     C6014-82046
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82046
EAN/GTIN:
     9004853820465
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
  • Langzeitschleifbänder mit hoher Standzeit
    auch bei intensiver Verwendung
  • Rasches, sauberes Schleifergebnis
  • Kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
900 mm
Körnung:
40
Eignung Inox/Niro/Edelstahl:
ungeeignet
Leinengewebeunterlage:
Ja
Ursprungsland:
AT
Paketdiensfähig:
Ja
Endlos-Schleifbänder Korn K40-K320:
Dicht beschichtete Korund-Schleifbänder mit Kunstharzbindung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.