Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehplatte mit Skala zu HP 130 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehplatte mit Skala
Drehplatte mit Skala
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82806
EAN/GTIN:
     9004853828065
Suchbegriffe:
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
  • HP V leicht dreh- und fixierbar
  • 360°-Positionierung, gut ablesbare Skala
Weitere Informationen:
A:
296 mm
B:
32 mm
C:
25 mm
D:
18 mm
Gewicht:
10.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Drehvorrichtung zur Aufnahme eines Hydraulikschraubstocks<br
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,87*
€ 1.105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,25*
€ 1.027,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 862,38*
€ 1.026,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,85*
€ 1.006,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 845,00*
€ 1.005,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,90*
€ 992,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,19*
€ 983,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.