Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschraubstock MP 160 V mit Niederhaltsystem Spannkraft 52 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikschraubstock MP 160 V
Hydraulikschraubstock MP 160 V
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82811
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82811
EAN/GTIN:
     9004853828119
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung, hohe Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zustätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft)
    für höchste Sicherheit
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Rasches Einspannen durch Spannbereichseinstellung
  • Auflagengenauigkeit und Parallelität 0,02 mm
  • Hohe Spannwiederholgenauigkeit
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
160 mm
Spannbackenhöhe:
58 mm
Spannweite:
0 - 300 mm
Spannkraft:
0 - 41 kN
Max. Spannkraft:
52 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
56 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,09*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,66*
€ 1.625,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,28*
€ 1.531,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.277,62*
€ 1.520,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,50*
€ 1.494,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.254,25*
€ 1.492,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,33*
€ 1.477,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.240,09*
€ 1.475,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.