Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschraubstock MP 200 V mit Niederhaltsystem Spannkraft 62 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikschraubstock MP 200 V
Hydraulikschraubstock MP 200 V
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82812
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82812
EAN/GTIN:
     9004853828126
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung, hohe Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zustätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft)
    für höchste Sicherheit
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Rasches Einspannen durch Spannbereichseinstellung
  • Auflagengenauigkeit und Parallelität 0,02 mm
  • Hohe Spannwiederholgenauigkeit
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
200 mm
Spannbackenhöhe:
63 mm
Spannweite:
0 - 310 mm
Spannkraft:
0 - 62 kN
Max. Spannkraft:
72 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
90 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.744,58*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,57*
€ 3.565,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,77*
€ 3.357,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.814,72*
€ 3.349,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.771,05*
€ 3.297,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.764,12*
€ 3.289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,33*
€ 3.269,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.744,58*
€ 3.266,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.