Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschraubstock MP 250 V mit Niederhaltsystem Spannkraft 72 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikschraubstock MP 250 V
Hydraulikschraubstock MP 250 V
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82813
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82813
EAN/GTIN:
     9004853828133
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung, hohe Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zustätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft)
    für höchste Sicherheit
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Rasches Einspannen durch Spannbereichseinstellung
  • Auflagengenauigkeit und Parallelität 0,02 mm
  • Hohe Spannwiederholgenauigkeit
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
250 mm
Spannbackenhöhe:
80 mm
Spannweite:
0 - 340 mm
Spannkraft:
0 - 72 kN
Max. Spannkraft:
82 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
140 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.677,45*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.051,28*
€ 6.011,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.762,83*
€ 5.667,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.750,92*
€ 5.653,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.695,54*
€ 5.587,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.683,80*
€ 5.573,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.682,13*
€ 5.571,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4.677,45*
€ 5.566,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.