Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1550x2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1550x2,2 mm
Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1550x2,2 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83102
EAN/GTIN:
     9004853831027
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Antriebsform:
motorisch
Arbeitslänge:
1550 mm
Blechdicke Vorbiegen max.:
2.2 mm
Blechdicke Biegen max.:
2.5 mm
Oberwalzendurchmesser:
90 mm
Biegedurchmesser min.:
130 mm
Motorleistung:
1100 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Bediensäule Vor-/ Rücklauf:
Ja
Qualitäts-Stahlwalzen:
3 Anz.
Antriebswalzen (+):
2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung:
Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze:
Ja
Länge:
2600 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1130 mm
Gewicht:
600 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung:
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fei
Erweiterte Möglichkeiten:
Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung fü
AS-M motorisch:
Die motorisch angetriebenen AS-M-Modelle sind für leichte bi
Automatisierung:
Alle AS-M-Modelle sind mit einem Zustellantrieb der Hinterwa
Einsatzbeispiele:
- Spenglereien<br/>- Lüftungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Iso
Serienausstattung:
- Analog AS-Modelle<br/>- Kräftiger Getriebemotor 1.100 W mi
Sonderzubehör:
- Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit<br/>
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.718,03*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.087,61*
€ 6.054,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.798,78*
€ 5.710,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.786,78*
€ 5.696,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.734,59*
€ 5.634,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.722,75*
€ 5.620,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4.718,03*
€ 5.614,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.