Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x2,5 mm
Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x2,5 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83106
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83106
EAN/GTIN:
     9004853831065
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Antriebsform:
manuell
Arbeitslänge:
1250 mm
Blechdicke Vorbiegen max.:
2.5 mm
Blechdicke Biegen max.:
3 mm
Oberwalzendurchmesser:
90 mm
Biegedurchmesser min.:
130 mm
Qualitäts-Stahlwalzen:
3 Anz.
Antriebswalzen (+):
2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung:
Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze:
Ja
Länge:
2565 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
470 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung:
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fei
Erweiterte Möglichkeiten:
Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung fü
AS manuell:
Die manuell betätigten AS-Modelle sind ideal für die Einzelt
Einsatzbeispiele:
- Spenglereien<br/>- Lüftungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Iso
Serienausstattung:
- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen<br
Sonderzubehör:
Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.922,13*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.182,23*
€ 3.786,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,72*
€ 3.567,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.990,22*
€ 3.558,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.946,56*
€ 3.506,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.939,19*
€ 3.497,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,06*
€ 3.480,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.922,13*
€ 3.477,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.