Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Rundbiegemaschine AS 2050x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Rundbiegemaschine AS 2050x1,5 mm
Manuelle Rundbiegemaschine AS 2050x1,5 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83108
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83108
EAN/GTIN:
     9004853831089
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
elmag rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Antriebsform:
manuell
Arbeitslänge:
2050 mm
Blechdicke Vorbiegen max.:
1.5 mm
Blechdicke Biegen max.:
1.8 mm
Oberwalzendurchmesser:
95 mm
Biegedurchmesser min.:
135 mm
Qualitäts-Stahlwalzen:
3 Anz.
Antriebswalzen (+):
2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung:
Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze:
Ja
Länge:
3365 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
605 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung:
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fei
Erweiterte Möglichkeiten:
Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung fü
AS manuell:
Die manuell betätigten AS-Modelle sind ideal für die Einzelt
Einsatzbeispiele:
- Spenglereien<br/>- Lüftungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Iso
Serienausstattung:
- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen<br
Sonderzubehör:
Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.612,09*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.915,93*
€ 4.659,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.690,71*
€ 4.391,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.681,49*
€ 4.380,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.633,46*
€ 4.323,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.624,38*
€ 4.313,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.615,70*
€ 4.302,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.612,09*
€ 4.298,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.