Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1250x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1250x1,5 mm
Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1250x1,5 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83115
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83115
EAN/GTIN:
     9004853831157
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Antriebsform:
motorisch
Arbeitslänge:
1250 mm
Blechdicke Vorbiegen max.:
1.5 mm
Blechdicke Biegen max.:
2 mm
Oberwalzendurchmesser:
75 mm
Biegedurchmesser min.:
117 mm
Motorleistung:
1100 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Bediensäule Vor-/ Rücklauf:
Ja
Qualitäts-Stahlwalzen:
3 Anz.
Antriebswalzen (+):
2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung:
Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze:
Ja
Länge:
2300 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
460 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung:
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fei
Erweiterte Möglichkeiten:
Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung fü
AS-M motorisch:
Die motorisch angetriebenen AS-M-Modelle sind für leichte bi
Automatisierung:
Alle AS-M-Modelle sind mit einem Zustellantrieb der Hinterwa
Einsatzbeispiele:
- Spenglereien<br/>- Lüftungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Iso
Serienausstattung:
- Analog AS-Modelle<br/>- Kräftiger Getriebemotor 1.100 W mi
Sonderzubehör:
- Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit<br/>
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.040,35*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.362,71*
€ 5.191,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,80*
€ 4.895,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.103,51*
€ 4.883,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.066,80*
€ 4.839,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.056,62*
€ 4.827,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.044,40*
€ 4.812,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4.040,35*
€ 4.808,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.