Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x1,5 mm
Manuelle Rundbiegemaschine AS 1250x1,5 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83124
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83124
EAN/GTIN:
     9004853831249
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Antriebsform:
manuell
Arbeitslänge:
1250 mm
Blechdicke Vorbiegen max.:
1.5 mm
Blechdicke Biegen max.:
2 mm
Oberwalzendurchmesser:
75 mm
Biegedurchmesser min.:
117 mm
Qualitäts-Stahlwalzen:
3 Anz.
Antriebswalzen (+):
2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung:
Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze:
Ja
Länge:
2565 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
1195 mm
Gewicht:
430 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung:
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fei
Erweiterte Möglichkeiten:
Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung fü
AS manuell:
Die manuell betätigten AS-Modelle sind ideal für die Einzelt
Einsatzbeispiele:
- Spenglereien<br/>- Lüftungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Iso
Serienausstattung:
- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen<br
Sonderzubehör:
Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.891,70*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.149,80*
€ 3.748,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.967,11*
€ 3.530,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.959,69*
€ 3.522,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.916,24*
€ 3.470,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.908,95*
€ 3.461,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,59*
€ 3.444,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.891,70*
€ 3.441,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.